Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.4375 po
- Anneau intérieur Largeur5.7870 po
- Anneau extérieur Largeur3.1260 po
- Extérieur Diamètre12.0000 po
- Largeur totale5.7870 po
- Poids89.76 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1340 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577372048