Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre127 mm
- Anneau intérieur Largeur5.5120 po
- Anneau extérieur Largeur2.8780 po
- Extérieur Diamètre11.0000 po
- Largeur totale5.5120 po
- Poids79.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577241191