Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.3540 po
- Anneau extérieur Largeur3.3150 po
- Extérieur Diamètre254 mm
- Largeur totale5.3540 po
- Poids66 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1820 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577371935