Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9.0000 po
- Anneau intérieur Largeur8.3460 po
- Anneau extérieur Largeur5.1890 po
- Extérieur Diamètre18.5000 po
- Largeur totale8.3438 po
- Poids319 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.760 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577372208
Aperçu
Description du fabricant
03B900EX BRG