Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.0000 po
- Anneau intérieur Largeur7.0080 po
- Anneau extérieur Largeur4.2830 po
- Extérieur Diamètre14.7500 po
- Largeur totale7.0080 po
- Poids172.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1030 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577372147