Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter6.5000 po
- Inner Ring Width6.7320 po
- Outer Ring Width4.0630 po
- Outside Diameter14.0000 po
- Largeur totale6.7320 po
- Poids145.86 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1110 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577156051
Aperçu
Description du fabricant
03B608EX BRG