Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.9375 po
- Anneau intérieur Largeur6.2990 po
- Anneau extérieur Largeur3.1890 po
- Extérieur Diamètre13.0000 po
- Largeur totale6.2990 po
- Poids104.28 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1220 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577372062