Motion
03B415EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.9375 po, diamètre extérieur de 11.0000 po, largeur totale de 5.5120 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803186
N° MFR03B415EX
Prix44,243.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.9375 po, diamètre extérieur de 11.0000 po, largeur totale de 5.5120 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803186
N° MFR03B415EX
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
Prix44,243.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.5120 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.8780 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Largeur totale
    5.5120 po
  • Poids
    79.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316579879736

Aperçu

Description du fabricant
03B415EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer