Motion
02B2000GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 508 mm, diamètre extérieur de 28.2500 po, largeur totale de 8.8980 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803195
N° MFR02B2000GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 508 mm, diamètre extérieur de 28.2500 po, largeur totale de 8.8980 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803195
N° MFR02B2000GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    508 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    8.8980 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    4.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    28.2500 po
  • Largeur totale
    8.8980 po
  • Poids
    598.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    340 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
02B2000GR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer