Motion
02B2400EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 24.0000 po, diamètre extérieur de 33.0000 po, largeur totale de 8.4250 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803203
N° MFR02B2400EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 24.0000 po, diamètre extérieur de 33.0000 po, largeur totale de 8.4250 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803203
N° MFR02B2400EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    8.4250 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    4.6890 po
  • Extérieur Diamètre  
    33.0000 po
  • Largeur totale
    8.4250 po
  • Poids
    640.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    290 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
02B2400EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer