Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16.0000 po
- Anneau intérieur Largeur7.8740 po
- Anneau extérieur Largeur4.5630 po
- Extérieur Diamètre24.2500 po
- Largeur totale7.8750 po
- Poids459.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.430 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577363749