Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Anneau intérieur Largeur114.30 mm
- Anneau extérieur Largeur63.50 mm
- Extérieur Diamètre254 mm
- Largeur totale4.5000 po
- Poids43.98 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577363411