Motion
02B130MEX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 130 mm, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.5000 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803215
N° MFR02B130MEX
Prix8,874.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 130 mm, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.5000 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803215
N° MFR02B130MEX
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
Prix8,874.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    114.30 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    63.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    254 mm
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    43.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240613

Aperçu

Description du fabricant
02B130MEX