Motion
02B508GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 10.7500 po, largeur totale de 4.6250 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803220
N° MFR02B508GR
Prix10,215.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 10.7500 po, largeur totale de 4.6250 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803220
N° MFR02B508GR
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
Prix10,215.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.6260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.6260 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.7500 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Poids
    53.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576853340

Aperçu

Description du fabricant
02B508GR BRG