Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.4375 po
- Anneau intérieur Largeur4.6260 po
- Anneau extérieur Largeur2.6260 po
- Extérieur Diamètre10.7500 po
- Largeur totale4.6250 po
- Poids54.58 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577139160