Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.9375 po
- Anneau intérieur Largeur4.5000 po
- Anneau extérieur Largeur2.5000 po
- Extérieur Diamètre254 mm
- Largeur totale4.5000 po
- Poids45.87 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240989