Motion
02B407GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 9.0000 po, largeur totale de 3.9375 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803228
N° MFR02B407GR
Prix6,018.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 9.0000 po, largeur totale de 3.9375 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803228
N° MFR02B407GR
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
Prix6,018.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.2520 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Poids
    33.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240880

Aperçu

Description du fabricant
02B407GR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif