Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.1875 po
- Anneau intérieur Largeur3.9370 po
- Anneau extérieur Largeur2.2520 po
- Extérieur Diamètre9.0000 po
- Largeur totale3.9375 po
- Poids34.41 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1820 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240866