Motion
02B315GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 7.6250 po, largeur totale de 3.6250 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803232
N° MFR02B315GR
Prix5,001.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 7.6250 po, largeur totale de 3.6250 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803232
N° MFR02B315GR
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
Prix5,001.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.6260 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Poids
    21.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576855689

Aperçu

Description du fabricant
02B315GR BRG