Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Anneau intérieur Largeur2.8460 po
- Anneau extérieur Largeur1.5310 po
- Extérieur Diamètre127 mm
- Largeur totale2.8438 po
- Poids7 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3680 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576852947