Motion
02B207GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 127 mm, largeur totale de 2.8438 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803244
N° MFR02B207GR
Prix2,320.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 127 mm, largeur totale de 2.8438 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803244
N° MFR02B207GR
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
Prix2,320.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.8460 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5310 po
  • Extérieur Diamètre  
    127 mm
  • Largeur totale
    2.8438 po
  • Poids
    7.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3680 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240729

Aperçu

Description du fabricant
02B207GR BRG