Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.9375 po
- Inner Ring Width2.6570 po
- Outer Ring Width1.3780 po
- Outside Diameter4.2500 po
- Largeur totale2.6563 po
- Poids4.86 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4350 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240606
Aperçu
Description du fabricant
02B115GR BRG