Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Anneau intérieur Largeur4.8740 po
- Anneau extérieur Largeur2.6890 po
- Extérieur Diamètre11.5000 po
- Largeur totale4.8750 po
- Poids64.44 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1320 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576853371