Motion
02B507EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 10.7500 po, largeur totale de 4.6250 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803253
N° MFR02B507EX
Price$10,215.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 10.7500 po, largeur totale de 4.6250 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803253
N° MFR02B507EX
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
Price$10,215.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5.4375 po
  • Inner Ring Width  
    4.6260 po
  • Outer Ring Width  
    2.6260 po
  • Outside Diameter  
    10.7500 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Poids
    53.55 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577139146

Aperçu

Description du fabricant
02B507EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif