Motion
02B415EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.9375 po, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.5000 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803256
N° MFR02B415EX
Prix7,395.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.9375 po, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.5000 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803256
N° MFR02B415EX
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
Prix7,395.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    254 mm
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    45.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240972

Aperçu

Description du fabricant
02B415EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good