Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Anneau intérieur Largeur3.6260 po
- Anneau extérieur Largeur2.0310 po
- Extérieur Diamètre7.6250 po
- Largeur totale3.6250 po
- Poids21.96 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2130 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240804