Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Anneau intérieur Largeur3.5310 po
- Anneau extérieur Largeur1.9060 po
- Extérieur Diamètre6.6875 po
- Largeur totale3.5313 po
- Poids15.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2520 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576853142