Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Anneau intérieur Largeur3.2520 po
- Anneau extérieur Largeur1.8150 po
- Extérieur Diamètre5.8750 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids10.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3080 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576853098