Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau intérieur Largeur2.6570 po
- Anneau extérieur Largeur1.3780 po
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Largeur totale2.6563 po
- Poids4.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4350 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576852893