Motion
02B115EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 4.2500 po, largeur totale de 2.6563 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803280
N° MFR02B115EX
Prix2,299.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 4.2500 po, largeur totale de 2.6563 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803280
N° MFR02B115EX
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
Prix2,299.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.6570 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3780 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Largeur totale
    2.6563 po
  • Poids
    4.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577363107

Aperçu

Description du fabricant
02B115EX BRG