Motion
ATLS200
Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe à triple lèvre, matériau en aluminium usiné, alésage compatible 200 mm
N° D’ARTICLE MI06803298
N° MFRATLS200
Prix235.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe à triple lèvre, matériau en aluminium usiné, alésage compatible 200 mm
N° D’ARTICLE MI06803298
N° MFRATLS200
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
Prix235.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576834363
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium usiné
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • CUP_NON
    7316576834363

Aperçu

Description du fabricant
ATL200 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Triple labyrinthe en aluminium
  • Plage de température -4 à 212 °F (-20 à +100°C)
  • L’étanchéité supérieure reste concentrique à l’arbre en tout temps
  • Fournit une performance optimale des roulements en conservant la lubrification
  • Convient aux applications à haute vitesse et générales