Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.5120 po
- Anneau extérieur Largeur3.0000 po
- Extérieur Diamètre22.5000 po
- Largeur totale5.5120 po
- Poids228.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.430 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576849831