Motion
01B130M EX
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 130 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 3.5313 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803316
N° MFR01B130M EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 130 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 3.5313 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803316
N° MFR01B130M EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    89.70 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    3.5313 po
  • Poids
    24.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576849640

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT EX 01B130M