Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.9375 po
- Anneau intérieur Largeur3.8740 po
- Anneau extérieur Largeur2.1890 po
- Extérieur Diamètre254 mm
- Largeur totale3.8750 po
- Poids36.23 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240088