Motion
01B508GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803321
N° MFR01B508GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803321
N° MFR01B508GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.8740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    32.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1570 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576846441

Aperçu

Description du fabricant
01B508GR BRG