Motion
01B504GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.2500 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803323
N° MFR01B504GR
Prix8,043.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.2500 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803323
N° MFR01B504GR
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
Prix8,043.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.8740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    34.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1570 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240040

Aperçu

Description du fabricant
01B504GR BRG