Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.4375 po
- Anneau intérieur Largeur3.3430 po
- Anneau extérieur Largeur1.8460 po
- Extérieur Diamètre8.0000 po
- Largeur totale3.3438 po
- Poids20.92 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1970 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576846274