Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Anneau intérieur Largeur2.7830 po
- Anneau extérieur Largeur1.5310 po
- Extérieur Diamètre6.0000 po
- Largeur totale2.7813 po
- Poids9.35 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2790 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576851407