Motion
01EB300GR
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 5.2500 po, largeur totale de 2.4063 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803340
N° MFR01EB300GR
Prix1,757.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 5.2500 po, largeur totale de 2.4063 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803340
N° MFR01EB300GR
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
Prix1,757.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4090 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2520 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    2.4063 po
  • Poids
    5.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3310 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576851377

Aperçu

Description du fabricant
01EB300GR BRG