Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau intérieur Largeur2.1930 po
- Anneau extérieur Largeur1.0000 po
- Extérieur Diamètre3.8750 po
- Largeur totale2.1930 po
- Poids3.15 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4630 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576851261