Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Anneau intérieur Largeur1.9720 po
- Anneau extérieur Largeur0.9375 po
- Extérieur Diamètre3.3125 po
- Largeur totale1.9720 po
- Poids2.66 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577239846