Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1563 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.8750 à 9.5000 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Global Hauteur7.0000 po
- Global Longueur11.5000 po
- Largeur totale4.0625 po
- Poids22.79 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.3940 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale30350 lbf
- Capacité de charge statique radiale35290 lbf
- Roulement de rechange01E B 208 GR
- Type de jointTriple lèvres
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577280008
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600”/320,000 mm dn dans les bonnes conditions
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales