Motion
01B600EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 6.0000 po, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 3.8750 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803359
N° MFR01B600EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 6.0000 po, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 3.8750 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803359
N° MFR01B600EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.8740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    254 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    34.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576846519

Aperçu

Description du fabricant
01B600EX BRG