Motion
01B507EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803362
N° MFR01B507EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.4375 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 3.8750 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803362
N° MFR01B507EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5.4375 po
  • Inner Ring Width  
    3.8740 po
  • Outer Ring Width  
    2.1890 po
  • Outside Diameter  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    32.14 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1570 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576846427

Aperçu

Description du fabricant
01B507EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif