Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.2500 po
- Anneau intérieur Largeur3.8740 po
- Anneau extérieur Largeur2.1890 po
- Extérieur Diamètre9.5000 po
- Largeur totale3.8750 po
- Poids33.84 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1570 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577351821