Motion
01B500EX
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 3.5313 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803365
N° MFR01B500EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 3.5313 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803365
N° MFR01B500EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    127 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.5310 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    3.5313 po
  • Poids
    25.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576846373

Aperçu

Description du fabricant
01B500EX BRG