Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.9375 po
- Anneau intérieur Largeur3.5310 po
- Anneau extérieur Largeur2.1260 po
- Extérieur Diamètre8.7500 po
- Largeur totale3.5313 po
- Poids25.63 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1740 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240026
Aperçu
Description du fabricant
01B415EX BRG