Motion
01B404EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.2500 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 3.3438 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803371
N° MFR01B404EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.2500 po, diamètre extérieur de 8.0000 po, largeur totale de 3.3438 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803371
N° MFR01B404EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8460 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Largeur totale
    3.3438 po
  • Poids
    21.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577280121

Aperçu

Description du fabricant
01B404EX BRG