Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Anneau intérieur Largeur3.1890 po
- Anneau extérieur Largeur1.7830 po
- Extérieur Diamètre6.8750 po
- Largeur totale3.1875 po
- Poids12.98 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2340 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576851469