Motion
01EB311EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.6875 po, diamètre extérieur de 6.8750 po, largeur totale de 3.1875 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803376
N° MFR01EB311EX
Prix4,639.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 3.6875 po, diamètre extérieur de 6.8750 po, largeur totale de 3.1875 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803376
N° MFR01EB311EX
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
Prix4,639.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.6875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7830 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Poids
    14.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577240460

Aperçu

Description du fabricant
01EB311EX BRG